Fabory B55462.031.0001 | แหวนรองล็อค สแตนเลส ขนาด 5/16 นิ้ว ความหนา 0.028 นิ้ว ฟันใน 17200pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
FABORY B55462.031.0001 แหวนล็อค สแตนเลส ขนาด 5/16 นิ้ว ความหนา 0.028 นิ้ว ฟันใน 17200PK | CG7PBB 42KV81

FABORY B55462.031.0001 แหวนล็อค สแตนเลส ขนาด 5/16 นิ้ว ความหนา 0.028 นิ้ว ฟันภายใน 17200PK

In Stock
รายการ: CG7PBB รุ่น: B55462.031.0001อ้างอิงข้าม: 42KV81

รับโดย อาจ 14, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿489,090 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้าล็อค
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt5 / 16 "
ภายใน Dia0.32 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายนอก Dia.0.594 "
ขนาด5 / 16 "
ความหนา0.028 "
ชนิดภาพเขียนฟันภายในแบบก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9.9
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY B55462.031.0001 แหวนล็อค สแตนเลส ขนาด 5/16 นิ้ว ความหนา 0.028 นิ้ว ฟันภายใน 17200PK
฿489,090 / แพ็ค