ชิ้น | ลิ่มลิ่ม |
สมอ Dia. | 1" |
ความยาวสมอ | 12 " |
วัสดุสมอ | เหล็ก |
การฝังตัวในคอนกรีต | 4 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | ไม่มีคะแนน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของงาน | 4" |
นาที. การฝัง | 4 1 / 2 " |
ได้รับการอนุมัติแผ่นดินไหว | ไม่ |
ความยาวของเกลียว | 3 7 / 8 |
ขนาดเกลียว | 1-8 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 15,840 |
ประเภทสมอลิ่ม | ลิ่มลิ่ม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.