ชิ้น | ลิ่มลิ่ม |
สมอ Dia. | 3 / 8 " |
ความยาวสมอ | 2 1 / 4 " |
วัสดุสมอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝังตัวในคอนกรีต | 1 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | และ 303 304 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ความหนาของงาน | 3 / 16 " |
นาที. การฝัง | 1 1 / 2 " |
ได้รับการอนุมัติแผ่นดินไหว | ไม่ |
ความยาวของเกลียว | 3 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 8-16 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 3,300 |
ประเภทสมอลิ่ม | ลิ่มลิ่ม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.