FABORY L01010.160.0100 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG7QJG 42FP42

FABORY L01010.160.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M16 x 2, คลาส 8.8, 50PK

In Stock
รายการ: CG7QJG รุ่น: L01010.160.0100ข้ามอ้างอิง: 42FP42

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿7,535 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM16x2
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง100
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ10 มม
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว24 มม
ความยาว100mm
นาที. ความยาวของด้าย100 มม
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard 933 DIN
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.58
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY L01010.160.0100 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M16 x 2, คลาส 8.8, 50PK
฿7,535 / แพ็ค