EATON C22 Series ปุ่มกดขนาดกะทัดรัด, ล้าง, บำรุงรักษา
ปุ่มกดขนาดกะทัดรัดซีรีส์ C22 ของ Eaton ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและการใช้งานแบบชะล้าง ได้รับการออกแบบมาให้ต้านทานความเสียหายจากฝุ่นละอองและหัวฉีดน้ำแรงดันต่ำ การออกแบบที่กะทัดรัดและครบครันในหนึ่งเดียวรวมถึงบล็อกการติดต่อสำหรับสินค้าคงคลังและการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
ปุ่มกดมีกี่ประเภท?
เปิดตามปกติ (NO) และปิดตามปกติ (NC)
ปุ่มกดเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อินพุตหรือเอาต์พุตหรือไม่
ป้อนข้อมูล.
ปุ่มกดทำงานอย่างไร?
เมื่อเปิดใช้งานสวิตช์ปุ่มกดจะทำให้วงจรไฟฟ้าสมบูรณ์ เมื่อสร้างวงจรแล้ว สปริงโลหะขนาดเล็กภายในปุ่มกดจะสัมผัสกับสายไฟสองเส้น ช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลสะดวกขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ
- ไฟหน้าและไฟแฮนด์ฟรี
- แผ่นร้อนในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ท่อนิวเมติกส์
- บูช
- ไส้กรองอากาศ
- ชุดเครื่องมือพรม
- ยกฮาร์ดแวร์
- HONEYWELL 1-1 / 2 "ถึง 3-1 / 2" Roller Lever Arm
- APPROVED VENDOR ซ่อมแคลมป์
- KISSLER & CO ตะแกรงกรองสแตนเลส 17 เกจ
- ELMA ULTRASONICS น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/16-28 Unef
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Ball Valves, เกลียว SR, EPDM
- EATON Danfoss H039 Series สายยางถักไฮดรอลิก
- EATON CH Series Circuit Breaker อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- MARTIN SPROCKET ประแจไฮดรอลิคเมตริก
- TB WOODS ชุดดิสก์ปลอกเพลา