FABORY L07000.120.0100 สกรูหัวจม, ความยาว 100 มม., ขนาดเกลียว M12 x 1.75, คลาส 12.9, 100PK | CG7VDU 42GF21

FABORY L07000.120.0100 สกรูหัวจม, ความยาว 100 มม., ขนาดเกลียว M12 x 1.75, คลาส 12.9, 100PK

In Stock
รายการ: CG7VDU รุ่น: L07000.120.0100อ้างไขว้: 42GF21

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿5,407 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM12x1.75
ขนาดไดรฟ์10 มม
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดออกไซด์ดำ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
เกรดชั้นฮิต
หัวหน้า Dia.18 มม
ความสูงของศีรษะ12 มม
ประเภทหัวทรงกระบอก
ความยาว100ft
นาที. ความต้านแรงดึง1,200 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
นาที. ความยาวของด้าย50 มม
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
Standard 912 DIN
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.M12
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว50mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY L07000.120.0100 สกรูหัวจม, ความยาว 100 มม., ขนาดเกลียว M12 x 1.75, คลาส 12.9, 100PK
฿5,407 / แพ็ค