จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M01230.240.0060 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CRG 38CN47

FABORY M01230.240.0060 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M24 x 3, คลาส 8.8, 10PK

In Stock
รายการ: CG8CRG รุ่น: M01230.240.0060การอ้างอิงข้าม: 38CN47 / 156X21

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,370 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM24x3
เสร็จสิ้นการยึดสังกะสีสีเหลือง
ความยาวของสปริง60
เสร็จสิ้นสังกะสีสีเหลือง
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ15 มม
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว36 มม
ความยาว60mm
นาที. ความยาวของด้าย60 มม
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellHRC23 ถึง HRC34
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard ดิน 933, ISO 4017
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M01230.240.0060 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M24 x 3, คลาส 8.8, 10PK
฿3,370 / แพ็ค