LIFT-ALL 34EEX8 ลวดสลิง ยาว 8 ฟุต แนวตั้ง รับน้ำหนักได้ 11200 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 22,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 8200 ปอนด์ |
ความยาว | 8ft |
วัสดุ | เหล็ก |
เชือก Dia. | 3 / 4 " |
ประเภทสลิง | ตาและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 11,200 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7312102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | เชือก Dia. | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EX8 | 10,200 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿4,509 | |
14EX8 | 2600 ปอนด์ | 960 ปอนด์ | 1 / 4 " | 1300 ปอนด์ | ฿2,709 | |
14EX9 | 2600 ปอนด์ | 960 ปอนด์ | 1 / 4 " | 1300 ปอนด์ | ฿2,954 | |
14IEEX9 | 2600 ปอนด์ | 960 ปอนด์ | 1 / 4 " | 1300 ปอนด์ | ฿1,295 | |
1EX8 | 40,000 ปอนด์ | 14,400 ปอนด์ | 1" | 19,600 ปอนด์ | ฿19,121 | |
1IEEX8 | 40,000 ปอนด์ | 14,400 ปอนด์ | 1" | 19,600 ปอนด์ | ฿9,257 | |
58EX8 | 15,600 ปอนด์ | 5800 ปอนด์ | 5 / 8 " | 7800 ปอนด์ | ฿6,134 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.