จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M01420.140.0070 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M14 x 2, คลาส 8.8, 25PK | CG8DBX 38CR42

FABORY M01420.140.0070 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M14 x 2, คลาส 8.8, 25PK

In Stock
รายการ: CG8DBX รุ่น: M01420.140.0070ข้ามอ้างอิง: 38CR42

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,613 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM14x2
เสร็จสิ้นการยึดจุ่มร้อนชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง70
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ8.8 มม
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว22 มม
ความยาว70mm
นาที. ความยาวของด้าย34 มม
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellHRC22 ถึง HRC32
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard 931 DIN
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.6
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M01420.140.0070 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M14 x 2, คลาส 8.8, 25PK
฿3,613 / แพ็ค