FABORY M12020.120.0150 น็อตปราสาท ขนาดเกลียว M12-1.50 เกรด 4
รายการ: CG8EBZ
รุ่น: M12020.120.0150อ้างไขว้: 54FM25
฿6,801 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปราสาทอ่อนนุช |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | M12x1.5 |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | ชั้นฮิต |
ความสูง | 15.0 มม |
ประเภทอ่อนนุช | Hex Slotted Nut- ปกติ |
Standard | 935 DIN |
สไตล์ | Hex Slotted Nut- ปกติ |
ระบบการวัด | เมตริก |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | เมตริกดี |
ความกว้างข้ามแฟลต | 19 มม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทด้าย | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | ความกว้างข้ามแฟลต | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูง | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC (หยาบ) | 1 / 4 "-20 | ที่ราบ | 7 / 16 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿22,062 | RFQ
| |
B12000.031.0001 | UNC (หยาบ) | 5 / 16 "-18 | ที่ราบ | 1 / 2 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿19,202 | RFQ
| |
B12000.037.0001 | UNC (หยาบ) | 3 / 8 "-16 | ที่ราบ | 9 / 16 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿15,207 | RFQ
| |
B12000.043.0001 | UNC (หยาบ) | 7 / 16 "-14 | ที่ราบ | 11 / 16 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿13,409 | RFQ
| |
B12000.050.0001 | UNC (หยาบ) | 1 / 2 "-13 | ที่ราบ | 3 / 4 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿13,341 | RFQ
| |
B12000.062.0001 | UNC (หยาบ) | 5 / 8 "-11 | ที่ราบ | 15 / 16 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿9,912 | RFQ
| |
B12000.075.0001 | UNC (หยาบ) | 3 / 4 "-10 | ที่ราบ | 1 1 / 8 " | ที่ราบ | เกรด 2 | - | Hex Slotted Nut- ปกติ | ฿9,383 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.