จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M39080.120.0060 เดือยพิน, เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 12.0 มม., 25PK | CG8FGU 53GH87

FABORY M39080.120.0060 โดเวลพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 12 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 12.0 มม. 25PK

In Stock
รายการ: CG8FGU รุ่น: M39080.120.0060อ้างไขว้: 53GH87

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,832 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง60
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว60mm
ความอดทนความยาว+/- 0.37 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด12 มม
Pin Dia12.0 มม
ประเภทขาเดือยมาตรฐาน
ความแข็ง RockwellC58 ถึง C62
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M39080.120.0060 โดเวลพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 12 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 12.0 มม. 25PK
฿3,832 / แพ็ค