Fabory U01010.031.0150 | ต๊าปโบลท์ ขนาดเกลียว 5/16-18 เกรด 5 ชุด 100 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U01010.031.0150 เกลียวต๊าป ขนาดเกลียว 5/16-18 เกรด 5 100PK | CG8JUM 41UA96

FABORY U01010.031.0150 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 5/16-18, เกรด 5, 100PK

In Stock
รายการ: CG8JUM แบบ: U01010.031.0150อ้างอิงข้าม: 41UA96 / 167G15

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,625 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง1 1 / 2
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ7 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว0.5 "
ความยาว1 1 / 2 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ประเภทสกรูน็อตหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U01010.031.0150 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 5/16-18, เกรด 5, 100PK
฿1,625 / แพ็ค