Fabory U01010.087.0600 | ต๊าปโบลท์ ขนาดเกลียว 7/8-9 เกรด 5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U01010.087.0600 ต๊าปโบลท์ ขนาดเกลียว 7/8-9 เกรด 5 | CG8JWZ 41UC55

FABORY U01010.087.0600 ต๊าปเกลียว ขนาดเกลียว 7/8-9 เกรด 5

In Stock
รายการ: CG8JWZ แบบ: U01010.087.0600อ้างอิงข้าม: 41UC55
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
฿964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง6
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ37 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.3125 "
ความยาว6 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ประเภทสกรูน็อตหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U01010.087.0600 ต๊าปเกลียว ขนาดเกลียว 7/8-9 เกรด 5
฿964 / หน่วย