Fabory U01209.075.0500 | ต๊าปโบลท์ ขนาดเกลียว 3/4-10 เกรด A307a 5pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U01209.075.0500 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, A307A Grade, 5PK | CG8KEF 41UD58

FABORY U01209.075.0500 สลักเกลียว ขนาดเกลียว 3/4-10 เกรด A307A 5PK

In Stock
รายการ: CG8KEF แบบ: U01209.075.0500อ้างอิงข้าม: 41UD58
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
฿1,004 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง5
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดA307A
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาว5 "
โหลดหลักฐาน33,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB69 ถึง B100
ประเภทสกรูน็อตหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U01209.075.0500 สลักเกลียว ขนาดเกลียว 3/4-10 เกรด A307A 5PK
฿1,004 / แพ็ค