จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U01210.075.0800 น๊อตต๊าปเกลียว 3/4-10 ขนาดเกลียว 5 เกรด | CG8KJR 41UE67

FABORY U01210.075.0800 ต๊าปเกลียว ขนาดเกลียว 3/4-10 เกรด 5

In Stock
รายการ: CG8KJR แบบ: U01210.075.0800อ้างอิงข้าม: 41UE67 / 167J82
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
฿868 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง8
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาว8 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ประเภทสกรูน็อตหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U01210.075.0800 ต๊าปเกลียว ขนาดเกลียว 3/4-10 เกรด 5
฿868 / หน่วย