จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U04200.050.0225 สลักเกลียวหกเหลี่ยมหนัก ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด A307B 25PK | CG8LAM 41JT98

FABORY U04200.050.0225 สลักเกลียวหกเหลี่ยมหนัก ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด A307B 25PK

In Stock
รายการ: CG8LAM แบบ: U04200.050.0225อ้างอิงข้าม: 41JT98 / 178C50

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,823 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นการยึดจุ่มร้อนชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง2 1 / 4
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
เกรดA307B
ความสูงของศีรษะ11 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ประเภทหัว - สลักเกลียวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 8 "
ประเภทสลักเกลียวหกเหลี่ยมหนักBolt Hex หนัก
ความยาว2 1 / 4 "
นาที. ความยาวของด้าย1 1/4 นิ้ว
ความแข็ง Rockwellแม็กซ์ B95
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง60 ถึง 100 ksi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U04200.050.0225 สลักเกลียวหกเหลี่ยมหนัก ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด A307B 25PK
฿1,823 / แพ็ค