จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U07041.075.0275 สกรูหัวจมซ็อกเก็ต, ความยาว 2-3/4 นิ้ว, ขนาดเกลียว 3/4-16, เกรดโลหะผสมเหล็ก, 5PK | CG8LFA 41UA82

FABORY U07041.075.0275 สกรูหัวจม ความยาว 2-3/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 3/4-16 เกรดโลหะผสมเหล็ก 5PK

In Stock
รายการ: CG8LFA แบบ: U07041.075.0275อ้างอิงข้าม: 41UA82 / 164U43

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,712 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
ขนาดไดรฟ์5 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดแม็กเหล็ก
หัวหน้า Dia.1.125 "
ความสูงของศีรษะ0.75 "
ประเภทหัวทรงกระบอก
ขนาดรูไม่ระบายอากาศ
ความยาว2 3 / 4 "
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ถึง 180,000 psi
ความแข็ง RockwellHRC 39 ถึง 45
Standard ASME B18.3
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา F ถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.3 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U07041.075.0275 สกรูหัวจม ความยาว 2-3/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 3/4-16 เกรดโลหะผสมเหล็ก 5PK
฿1,712 / แพ็ค