FABORY U22080.137.0950 แกนเกลียวเต็ม ความยาว 9 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 1-3/8-8 8PK | CG8MJV 26LL72

FABORY U22080.137.0950 สตั๊ดเกลียวเต็ม ความยาว 9 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 1-3/8-8 8PK

In Stock
รายการ: CG8MJV แบบ: U22080.137.0950อ้างอิงข้าม: 26LL72

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,941 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตั๊ดเกลียวอย่างเต็มที่
คลาสเธรดภายใน2A
ความยาว9 1 / 2
นาที. ความต้านแรงดึง115,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC35 สูงสุด
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 752 องศา F
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียว1 3 / 8-8
ประเภทด้าย8UN
ก้านเกลียวเสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุแกนเกลียวเหล็ก
เกลียววัสดุเกรดเกรด B7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 12.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U22080.137.0950 สตั๊ดเกลียวเต็ม ความยาว 9 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 1-3/8-8 8PK
฿8,941 / แพ็ค