จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U39080.087.0400 เดือยเดือย, 7/8 นิ้วระบุ Dia., 0.875 นิ้ว Pin Dia. | CG8PND 41UY61

FABORY U39080.087.0400 เดือยพิน เส้นผ่านศูนย์กลางปกติ 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 0.875 นิ้ว

In Stock
รายการ: CG8PND แบบ: U39080.087.0400อ้างอิงข้าม: 41UY61 / 175X21

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿891 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง4
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว4 "
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด7 / 8 "
Pin Dia0.875 "
สไตล์พินพื้นแข็ง
ความแข็ง RockwellC60
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U39080.087.0400 เดือยพิน เส้นผ่านศูนย์กลางปกติ 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 0.875 นิ้ว
฿891 / หน่วย