โรงงาน U39681.037.0350 | เข็มกลัดนิรภัย 3/8 Dia. ความยาวรวม 4-3/16 นิ้ว | 5vu88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U39681.037.0350 เข็มกลัด 3/8 Dia. ความยาวรวม 4-3/16 นิ้ว | AE6XNQ 5VU88

FABORY U39681.037.0350 พินนิรภัย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 ความยาวรวม 4-3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6XNQ แบบ: U39681.037.0350อ้างอิงข้าม: 5VU88
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
฿214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มกลัด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia. ความอดทน+ 0.368 / -0.373 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความอดทนความยาว0.125 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.187 "
Pin Dia3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนขดลวดความตึงเครียด Snap
ความยาวที่ใช้งานได้3.5 "
ลวด Dia0.091 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานเสร็จสิ้นความอดทนความยาววัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁPin Diaความยาวก้านชนิดภาพเขียนราคา
FABORY U39682.025.0225 หมุดนิรภัย เกรด 18-8 หมุด 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225เหล็กกล้าไร้สนิมที่ราบ-0.250"เหล็กกล้าไร้สนิม2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-฿741
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U39681.037.0350 พินนิรภัย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 ความยาวรวม 4-3/16 นิ้ว
฿214 / หน่วย