จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U51096.037.0001 น็อตสี่เหลี่ยม ขนาดเกลียว 3/8-16 25PK | CG8TBV 41JV51

FABORY U51096.037.0001 น็อตเหลี่ยม ขนาดเกลียว 3/8-16 25PK

In Stock
รายการ: CG8TBV แบบ: U51096.037.0001ข้ามอ้างอิง: 41JV51

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿524 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์นัท
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด18-8
ความสูง21 / 64 "
ประเภทอ่อนนุชสแควร์อ่อนนุช - ปกติ
สไตล์สแควร์อ่อนนุช - ปกติ
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)
ความกว้างข้ามแฟลต5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U51096.037.0001 น็อตเหลี่ยม ขนาดเกลียว 3/8-16 25PK
฿524 / แพ็ค