FACOM ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน FC-2185C.VSE 28 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน |
ขนาดไดรฟ์ | 1 / 4 " |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 28 |
รวมคีม | เครื่องตัดสายไฟ 9 ", คีมปากจิ้งจก 7-1 / 4", คีมปากเฉียง 6-1 / 2 ", ใบมีดทแยง 6-1 / 2", คีมปากแบน 6-1 / 2 ", คีมปากแหลม 7-7 / 8 ", เครื่องปอกสายไฟ 6-1 / 2" |
ปกป้อง | ป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V |
รวมไขควง | (4) ไขควงปากแบน: 4, 5.5, 6.5, 8 มม., (2) ไขควงปากแฉก: # 1, # 2 |
รวมซ็อกเก็ต | (5) 1/4" Dr 6 pt. ลูกบ๊อกซ์: 6, 7, 8, 10, 12 มม. |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กรณี |
รวมประแจ | ประแจเลื่อน 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FC-2184C.VSE | 39 | (8) ประแจรวม: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 มม., (3) ประแจตัว T: 8, 10, 13 มม. | ฿142,395 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.