FAG BEARINGS 3302-BD-TVH-C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 15mm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
ความอดทน ABEC | 3 |
เจาะ Dia | 15mm |
วัสดุกรง | ใยแก้วเสริมใยสังเคราะห์ |
มุมสัมผัส (องศา) | องศา 30 |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | ยังไม่มีข้อความที่ 17,000 |
แม็กซ์ RPM | 18,400 |
ภายนอก Dia. | 42mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ยังไม่มีข้อความที่ 10,400 |
ชั่วคราว พิสัย | -68 องศาถึง 248 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | แถวคู่ |
ความกว้าง | 19mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.12 |
รหัส HS | 8482105028 |
รุ่น | วัสดุซีล | ความอดทน ABEC | เจาะ Dia | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | วัสดุกรง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-บ | - | 3 | 40mm | ยังไม่มีข้อความที่ 38,000 | -68 องศาถึง 392 องศา F | 30.2mm | เหล็ก | ยังไม่มีข้อความที่ 51,000 | ฿3,951 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40mm | ยังไม่มีข้อความที่ 38,000 | -68 องศาถึง 392 องศา F | 30.2mm | เหล็ก | ยังไม่มีข้อความที่ 51,000 | - | RFQ
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45mm | ยังไม่มีข้อความที่ 39,000 | -68 องศาถึง 392 องศา F | 30.2mm | เหล็ก | ยังไม่มีข้อความที่ 50,000 | - | RFQ
|
3210-บ | - | 3 | 50mm | ยังไม่มีข้อความที่ 44,000 | -68 องศาถึง 392 องศา F | 30.2mm | เหล็ก | ยังไม่มีข้อความที่ 53,000 | - | RFQ
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50mm | ยังไม่มีข้อความที่ 44,000 | -68 องศาถึง 392 องศา F | 30.2mm | เหล็ก | ยังไม่มีข้อความที่ 53,000 | - | RFQ
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | อะคริโลไนไตรล์ - บิวทาไดอีนอีลาสโตเมอร์ | 3 | 15mm | ยังไม่มีข้อความที่ 10,400 | -68 องศาถึง 248 องศา F | 19mm | ใยแก้วเสริมใยสังเคราะห์ | ยังไม่มีข้อความที่ 17,000 | - | RFQ
|
3303-BD-2HRS-TVH | อะคริโลไนไตรล์ - บิวทาไดอีนอีลาสโตเมอร์ | 3 | 17mm | ยังไม่มีข้อความที่ 13,100 | -68 องศาถึง 248 องศา F | 22.5mm | ใยแก้วเสริมใยสังเคราะห์ | ยังไม่มีข้อความที่ 22,500 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.