FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 รูแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก 120 มม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก |
เจาะ Dia | 120mm |
วัสดุกรง | ทองเหลือง |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 86,767 |
การหล่อลื่น | น้ำมัน |
ภายนอก Dia. | 215mm |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 92,329 |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 302 องศา |
ชนิดภาพเขียน | แนะนำกรง |
ความกว้าง | 40mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | RFQ
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | ฿3,485 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | ฿3,675 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | ฿5,227 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | ฿8,454 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | ฿6,439 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | ฿17,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.