FAIRBANKS เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นเชิงกลอุตสาหกรรม 55652, 1000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับอุตสาหกรรม |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
วัสดุคอลัมน์ | เหล็ก |
ดิจิตอล / เครื่องกล | เชิงกล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ความสูงโดยรวม | 42.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กหล่อ |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 23.5 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 17.75 " |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ขนาดล้อ | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8423820050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.