ชิ้น | รถบรรทุกเก้าอี้ซ้อน |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความกว้างของกรอบ | 14 " |
สีของมือจับ | สีเขียว |
ประเภทการจัดการ | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
UPC | 733351030159 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ |
ประเภทล้อ | แบนฟรี |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.