FAIRBANKS E-72-RT แงะล้อยาง 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คันโยกคันโยก Dolly |
สีของมือจับ | โอ๊ค |
จัดการวัสดุ | ไม้ |
ความจุโหลด | 4250 ปอนด์ |
Noseplate ความลึก | 3" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 5" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.75 " |
UPC | 733351040578 |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อบนแม่พิมพ์ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. เหล็กงัด โดยทั่วไปจะบางและแบนกว่าชะแลง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อน
A. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง pry bar และ wrecking bar คือความซับซ้อนของงาน แท่นงัดมักจะแบนและบางกว่าแท่นทำลาย ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
A. แท่งงัดหัวกลิ้งมาพร้อมกับปลายขอเกี่ยวหัวกลิ้ง แท่งเหล่านี้มีแรงงัดที่จำเป็นในการแงะวัตถุออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้จัดตำแหน่งรูหรือจัดตำแหน่งชิ้นส่วนของเครื่องเพื่อให้ประกอบได้อย่างแม่นยำ
A. ไขควงไม่สามารถใช้เป็นแท่งแงะได้
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.