FAIRBANKS LD-1627-4IW ตุ๊กตาเอนกประสงค์ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็ก |
ประเภทล้อเลื่อน | หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.5 " |
สี | สีเขียว |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.375 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 27 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | แข็งด้วยลิปดาวน์ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
UPC | 733351003122 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างของล้อล้อ | ความจุโหลด | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD-03-2424-3PH | 24 " | 3" | Polyolefin | 1.25 " | 500 ปอนด์ | 5.5 " | 24 " | เปิดด้วย Lip Up | - | RFQ
| |
เอไอ-1627-4HR | 16 " | 4" | ยางแข็ง | 1.5 " | 1600 ปอนด์ | 5.5 " | 27 " | เปิด, ล้าง | ฿11,109 | ||
AI-1627-4IW | 16 " | 4" | เหล็ก | 1.5 " | 2000 ปอนด์ | 5.5 " | 27 " | เปิด, ล้าง | ฿11,288 | ||
LU-1627-4HR | 16 " | 4" | ยางแข็ง | 1.5 " | 1600 ปอนด์ | 5.375 " | 27 " | แข็งด้วยลิปอัพ | ฿12,131 | ||
LU-1627-4IW | 16 " | 4" | เหล็ก | 1.5 " | 2000 ปอนด์ | 5.375 " | 27 " | แข็งด้วยลิปอัพ | ฿12,968 | ||
LU-1830-4IW | 18 " | 4" | เหล็ก | 1.5 " | 2000 ปอนด์ | 5.375 " | 30 " | แข็งด้วยลิปอัพ | ฿12,901 | ||
LD-1627-4HR | 16 " | 4" | ยางแข็ง | 1.5 " | 1600 ปอนด์ | 5.375 " | 27 " | แข็งด้วยลิปดาวน์ | ฿12,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.