FAIRBANKS MHS-113-8PN รถบรรทุกมือ ความจุ 500 ปอนด์ หูหิ้วแบบห่วง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กเชื่อมทั้งหมด |
Noseplate ความลึก | 8" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 46 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.5 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ความกว้างล้อ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS-112-8PN | กึ่งนิวเมติก | จับคู่ | 500 ปอนด์ | 1.5 " | 17 " | 47 " | 17.5 " | 8" | ฿8,252 | ||
MHS-111-8PN | กึ่งนิวเมติก | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 500 ปอนด์ | 1.5 " | 17 " | 45 " | 17.5 " | 8" | ฿7,365 | ||
C114-10PN | กึ่งนิวเมติก | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 2.75 " | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
| |
C114-10FF | แบนฟรี | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 3" | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | ฿11,485 | ||
(FB) E-18-10FF | แบนฟรี | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 550 ปอนด์ | 3" | 14 " | 51.5 " | 18 " | 10 " | ฿12,731 | ||
E4810FPN | นิวเมติก | จับคู่ | 550 ปอนด์ | 3.5 " | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
| |
E-48-10PN | กึ่งนิวเมติก | จับคู่ | 550 ปอนด์ | 2" | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.