ล็อคเหยี่ยว D231cp6 C-kwy 626 | เดดโบลท์ 36z128 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BEH 36Z128

FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวมอยู่ด้วย

In Stock
รายการ: AC7BEH รุ่น: D231CP6 C-KWY 626ข้ามอ้างอิง: 36Z128
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
฿5,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นdeadbolt
เจาะตลับกุญแจ2-3/8" or 2-3/4"
กระบอกสอง
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
สำหรับความหนาของประตู1-3/8" to 1-7/8"
ขนาดด้านหน้า1-1/8" x 2-1/4"
เกรด1
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจไม่รวม SFIC
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
วัสดุทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ประเภทความปลอดภัยหนัก
โขกลิปเลสพร้อมกล่อง
โยนความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับความหนาของประตูคีย์จำนวนปุ่มราคา
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BDY 36Z111 D131BD เอสเอฟไอซี 6261-3/8" to 1-7/8"ไม่รวม SFIC2฿8,298
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"คีย์แตกต่างกัน2฿8,367
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BEA 36Z114 D141BD เอสเอฟไอซี 6261-3/8" to 1-7/8"ไม่รวม SFIC2฿6,164
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"คีย์แตกต่างกัน2฿7,034
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BEG 36Z126 D231BD เอสเอฟไอซี 6261-3/8" to 1-3/4"ไม่รวม SFIC2฿4,818
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BEJ 36Z129 D241BD เอสเอฟไอซี 6261-3/8" to 1-7/8"ไม่รวม SFIC-฿4,298
FALCON LOCK D241CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวม | AC7BEK 36Z131 D241CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"คีย์แตกต่างกัน2฿3,420

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ไม่รวมอยู่ด้วย
฿5,349 / หน่วย