FALCON LOCK T101 D 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก Dane Passage
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คันโยก |
เจาะตลับกุญแจ | 2.75 " |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | ทางเดิน |
เกรด | 1 |
จัดการวัสดุ | ทองเหลืองเหล็กสังกะสี |
วัสดุสำคัญ | เงินนิกเกิล |
คีย์ | ไม่ใส่คีย์ |
ประเภทรูกุญแจ | G |
ประเภทสถานที่ | เชิงพาณิชย์ |
ฟังก์ชัน Lockset | ทางเดิน |
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Lockset | การ Heavy Duty |
Pins | 6 |
ความหนาของประตูที่ต้องการ | 1-3/4" to 2-1/8" |
ประเภทการประท้วง | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง |
สไตล์ | ชาวเดนมาร์ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8301406030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | คีย์ | ประเภทรูกุญแจ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T101คิว626 | ทางเดิน | คีย์แตกต่างกัน | G | ควอนตัม | ฿12,578 | ||
T301 ง 626 | ความเป็นส่วนตัว | คีย์แตกต่างกัน | G | ชาวเดนมาร์ก | ฿15,762 | ||
T301คิว626 | ความเป็นส่วนตัว | คีย์แตกต่างกัน | G | ควอนตัม | ฿17,525 | ||
T511BD ง626 | การเข้า | ไม่รวม SFIC | ไม่มี Core | ชาวเดนมาร์ก | ฿19,763 | ||
T511BD คิว 626 | การเข้า | ไม่รวม SFIC | ไม่มี Core | ควอนตัม | ฿19,242 | ||
T511CP6 ซี-KWY D 626 | การเข้า | คีย์แตกต่างกัน | C | ชาวเดนมาร์ก | ฿20,060 | ||
T511PD คิว 626 | การเข้า | คีย์แตกต่างกัน | C | ควอนตัม | ฿17,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.