FANTECH 95901 บูสเตอร์พัดลม ท่อลม 4 นิ้ว สายไฟ 5 ฟุต พร้อมปลั๊ก 120V 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ Dryer |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 170 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 150 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 134 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 119 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 103 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 86 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 78 |
ท่อ Dia | 4" |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 9-3 / 4 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 8 15 / 16 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 3.875 " |
สูงสุด แอมป์ | 0.73 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2800 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แฟนเทค-95901.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 83 |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีบีเอฟ4เอ็กซ์แอลที | 195 | 101 | 55 | ฿18,545 | ||
95900 | - | - | - | ฿14,618 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.