FANTECH 40023 พัดลมแบบผสม ท่อดักส์ 18 นิ้ว พร้อมตัวเรือนโลหะ 115V 1 เฟส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมท่อแบบผสม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4448 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4992 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4130 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3991 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3871 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 3583 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 3239 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 2380 |
CFM@Duct | 4448 |
เหมาะกับ Duct Dia | 18 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.625 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 22-1 / 8 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 18 " |
ความยาว | 21.75 " |
สูงสุด แอมป์ | 12.04 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 1411 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1600 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แฟนเทค-40023.pdf |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.3 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความกว้างของหน้าแปลน | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD12XL | 1066 | ลูกบอล | 2016 | - | 12 " | - | เหล็กชุบสังกะสี | 18.875 " | ฿47,959 | ||
เอฟเคดี 8XL | 499 | ลูกบอลปิดผนึก | 836 | 286 | 8" | 3 / 4 " | เหล็ก | 15.5 " | ฿28,721 | ||
เอฟเคดี 10 | 547 | ลูกบอลปิดผนึก | 910 | 342 | 10 " | 3 / 4 " | เหล็ก | 15 " | ฿33,581 | ||
เอฟเคดี 10XL | 911 | ลูกบอลปิดผนึก | 1266 | 696 | 10 " | 3 / 4 " | เหล็ก | 15 " | ฿36,732 | ||
เอฟเคดี 14 | 1193 | ลูกบอลปิดผนึก | 2156 | - | 14 " | 1.625 " | เหล็ก | 17.25 " | ฿50,240 | ||
เอฟเคดี 14XL | 1662 | ลูกบอลปิดผนึก | 2619 | 843 | 14 " | 1.5 " | เหล็ก | 20.25 " | ฿80,461 | ||
เอฟเคดี 16XL | 3137 | ลูกบอลปิดผนึก | 4274 | 2379 | 16 " | 1.625 " | เหล็ก | 23.25 " | ฿107,821 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.