FANTECH 40046 พัดลมดูดอากาศติดขอบท่อ 6 นิ้ว 120V 1 เฟส
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1 1 / 12 " |
ความยาวฐาน | 15.5 " |
ความกว้างฐาน | 15.25 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 227 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 213 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 199 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 184 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 169 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 134 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 106 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 80 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 51 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เคลือบผงชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 140 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | .8 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาหรือผนังด้านนอก |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แฟนเทค-40046.pdf |
รอบต่อนาที | 2700 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7.5 " |
วัสดุล้อ | พลาสติก |
ประเภทล้อ | ย้อนกลับโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.