Fantech Rn2 | พัดลมเรดอน, สูงสุด 166 Cfm, ท่อ 4 1/2 นิ้ว, 58 วัตต์, 120v Ac, 1 Ph, Ip44, ความถี่ 60 Hz, พลาสติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FANTECH Rn2 พัดลมเรดอน 166 Cfm Max ท่อ 4 1/2 นิ้ว 58 W 120V AC 1 Ph Ip44 ความถี่ 60 Hz พลาสติก | CP4XMF 797W99

FANTECH พัดลมเรดอน Rn2, สูงสุด 166 Cfm, ท่อ 4 1/2 นิ้ว, 58 วัตต์, 120V AC, 1 Ph, Ip44, ความถี่ 60 Hz, พลาสติก

In Stock
รายการ: CP4XMF รุ่น : Rn2ข้ามอ้างอิง: 797W99
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
฿12,126 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมเรดอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.77
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
FANTECH PB 270L10-2 พัดลมท่ออินไลน์ สูงสุด 300 cfm ท่อขนาด 6 นิ้ว 70 W 120V AC 1 Ph IP44 | CP4XLW 45TU12 พีบี 270L10-2พัดลมท่อ฿24,240
FANTECH PB 270L10V-2 พัดลมท่ออินไลน์ สูงสุด 300 cfm ท่อขนาด 6 นิ้ว 70 W 120V AC 1 Ph IP44 | CP4XLX 45TU14 พีบี 270L10V-2พัดลมท่อ฿20,130
FANTECH FKD 16 EC พัดลมท่ออินไลน์ 4, 250 cfm Max, ท่อขนาด 16 นิ้ว, 1, 082 W, 230V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 เอฟเคดี 16 อีซีพัดลมท่อ฿188,674
FANTECH FKD 16XL EC In-Line Duct Fan, 5, 150 cfm Max, ท่อขนาด 16 นิ้ว, 1, 965 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECพัดลมท่อ฿163,415
FANTECH FKD 18 EC พัดลมท่ออินไลน์ 5, 921 cfm Max, ท่อขนาด 18 นิ้ว, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35 เอฟเคดี 18 อีซีพัดลมท่อ฿224,041
FANTECH FKD 20 EC พัดลมท่ออินไลน์ 5, 967 cfm Max, ท่อขนาด 20 นิ้ว, 2, 002 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 เอฟเคดี 20 อีซีพัดลมท่อ฿226,352
FANTECH prioAir พัดลมท่ออินไลน์ 8 ตัว สูงสุด 645 cfm ท่อขนาด 8 นิ้ว 96 วัตต์ 120 VAC | CP4XMC 45TU22 ไพรโอแอร์ 8พัดลมท่อ฿13,774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FANTECH พัดลมเรดอน Rn2, สูงสุด 166 Cfm, ท่อ 4 1/2 นิ้ว, 58 วัตต์, 120V AC, 1 Ph, Ip44, ความถี่ 60 Hz, พลาสติก
฿12,126 / หน่วย