Fasco 70581406 | ดราฟอินดิวเซอร์ 8-45/64 นิ้ว สูง X 6-1/2 นิ้ว กว้าง | 33nt41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO 70581406 Draft Inducer 8-45 / 64 นิ้วสูง x 6-1 / 2 นิ้วกว้าง | AG3NBX 33NT41

FASCO 70581406 Draft Inducer ความสูง 8-45/64 นิ้ว x ความกว้าง 6-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3NBX รุ่น: 70581406ข้ามอ้างอิง: 33NT41
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
฿18,034 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง
ความลึก8-57 / 64 "
เหมาะกับแบรนด์Rheem
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น70-24157-03, 117847-00
ความสูง8 45 / 64 "
ขาเข้าและทางออก Dia2.95 ใน
วัสดุพลาสติก / เหล็ก
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง568729 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8414596060

รายละเอียดสินค้า:

  • ซูเปอร์เมอร์เรม 70-24157-03, 117847-00

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเหมาะกับแบรนด์สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่นความสูงวัสดุแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
FASCO 702111620 Draft Inducer 10-11 / 16 นิ้วสูง x 6-11 / 64 นิ้วกว้าง | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "พลาสติก115568970 "฿24,185
FASCO 70625664 Draft Inducer 11-33 / 64 นิ้วสูง x 11-37 / 64 นิ้วกว้าง | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (โรตอม)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "พลาสติก115568971 "฿30,653
FASCO 70625666 Draft Inducer 10-11 / 16 นิ้วสูง x 5-41 / 64 นิ้วกว้าง | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "พลาสติก115568972 "฿25,740
FASCO 702110893 Draft Inducer 9-1 / 2 นิ้วสูง x 6in W พลาสติก | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "เลนน็อกซ์7021-94509.5 "พลาสติก115568614 "฿17,510
FASCO 70581058 Draft Inducer 6-31 / 64 นิ้วสูง x 6-1 / 2 นิ้วกว้างเหล็ก | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "เหล็ก115568729 "฿12,464
FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7 / 64 นิ้วสูง x 6-25 / 32 นิ้วกว้าง | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "นิวยอร์ก7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "พลาสติก115568973 "฿18,124
FASCO 70624239 Draft Inducer 8-13 / 62 นิ้วสูง x 6-13 / 16 นิ้วกว้าง | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "พลาสติก115568974 "฿27,935

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO 70581406 Draft Inducer ความสูง 8-45/64 นิ้ว x ความกว้าง 6-1/2 นิ้ว
฿18,034 / หน่วย