FASCO 70625666 Draft Inducer ความสูง 10-11/16 นิ้ว x ความกว้าง 5-41/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง |
ความลึก | 11.593 |
เหมาะกับแบรนด์ | ICP |
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549 |
ความสูง | 10 11 / 16 " |
ขาเข้าและทางออก Dia | 1.0/2.0 นิ้ว |
วัสดุ | พลาสติก |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 568972 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 8414596060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เหมาะกับแบรนด์ | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ความสูง | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702111620 | 11-37 / 64 " | ICP | 7021-10299, 7021-10702 | 10 11 / 16 " | พลาสติก | 115 | 568970 " | ฿24,185 | ||
70625664 | 7-13 / 64 " | ICP, Alltemp (โรตอม) | 1011350, 7062-4578, 7062-4832 | 11 33 / 64 " | พลาสติก | 115 | 568971 " | ฿30,653 | ||
702110893 | 9-1 / 2 " | เลนน็อกซ์ | 7021-9450 | 9.5 " | พลาสติก | 115 | 568614 " | ฿17,510 | ||
70581058 | 8-1 / 2 " | ICP | 7002-2792, 1010975P, 7002-2633 | 6 31 / 64 " | เหล็ก | 115 | 568729 " | ฿12,464 | ||
70581406 | 8-57 / 64 " | Rheem | 70-24157-03, 117847-00 | 8 45 / 64 " | พลาสติก / เหล็ก | 120 | 568729 " | ฿18,034 | ||
702111874 | 10-29 / 32 " | นิวยอร์ก | 7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000 | 9 7 / 64 " | พลาสติก | 115 | 568973 " | ฿18,124 | ||
70624239 | 7-45 / 64 " | Rheem | 7062-3861 | 8 13 / 62 " | พลาสติก | 115 | 568974 " | ฿27,935 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.