Fasco D1109 | มอเตอร์ Hvac Teao 1/100 Hp 1550 Rpm Sleeve | 32na46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO D1109 HVAC มอเตอร์ TEAO 1/100 HP 1550 rpm ปลอกแขน | AH3KPG 32NA46

FASCO D1109 มอเตอร์ HVAC TEAO 1/100 HP 1550 รอบต่อนาทีปลอก

In Stock
รายการ: AH3KPG แบบ: D1109อ้างอิงข้าม: 32NA46

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿5,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
ความยาวสายไฟ8"
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม0.70
HP1/100
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย2"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลม / โบลเวอร์ขับตรง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1550
ระยะ1
ประเภทปลั๊ก2 ง่ามไม่โพลาไรซ์
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา1.25 "
ที่ตั้งสตั๊ด2 / ทั้งสองสิ้นสุด
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2-27-32 "x 180 องศา
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)21.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนความเร็ว: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสายไฟแอมป์โหลดเต็มความยาวเพลาน้อยความยาวเพลาที่ตั้งสตั๊ดราคา
FASCO D540 HVAC Motor TEAO 1/100 HP 1550 rpm Stud | AH3KPN 32NA 53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด฿4,561
FASCO D541 มอเตอร์ HVAC TEAO 1/100 HP 1550 รอบต่อนาที 115V | AH3KPP 32NA54 D54113 "0.602.156 "2.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด฿5,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO D1109 มอเตอร์ HVAC TEAO 1/100 HP 1550 รอบต่อนาทีปลอก
฿5,133 / หน่วย