Fasco D228 | มอเตอร์ Hvac 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | 38n532 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO D228 Hvac Motor 1/50 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AC7LTL 38N532

FASCO D228 มอเตอร์ Hvac 1/50 แรงม้า 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3

In Stock
รายการ: AC7LTL แบบ: D228อ้างไขว้: 38N532

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดระบายอากาศ
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม. 92
HP1/50
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย2.5 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดแกน
รูปแบบการติดตั้ง2-7/8 x 2-7/8
แผ่นป้าย RPM3000
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
การหมุนวสท
ช่วง RPM1801-3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา2"
ประเภทเพลาFlat
ที่ตั้งสตั๊ด4 / พ.ศ.
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2-7/8 x 2-7/8"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)8.57
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.57
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเพลาน้อยตลับหน้าที่การออกแบบมอเตอร์การออกแบบตู้มอเตอร์แอพพลิเคชั่น Motor Subมอเตอร์ป้องกันความร้อนชนิดเครื่องยนต์ราคา
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"แขนเสื้อออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาเปิด Dripproofไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿4,567
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "แขนเสื้อออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาเปิด Dripproofไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿4,648
FASCO D608 Hvac 3.3 นิ้วมอเตอร์ 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "แขนเสื้อออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาเปิด Dripproofไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿6,236
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "แขนเสื้อออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาเปิด Dripproofไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿6,084
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "แขนเสื้อออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาเปิด Dripproofไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿6,205
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "แขนเสื้อออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิงไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿11,114
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "ลูกบอลออกอากาศต่อเนื่องขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิงไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์รถยนต์ขั้วโลกสีเทา฿12,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO D228 มอเตอร์ Hvac 1/50 แรงม้า 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3
฿4,997 / หน่วย