FAST FUNNEL FF06-0120 ช่องทางใช้แล้วทิ้ง, ขาเข้าขนาด 9.75 "x 4", PK250
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องทางทิ้ง |
ความจุ | ออนซ์ 32 |
ปริมาณกรณี | 250 |
วัสดุช่องทาง | กระดาษแข็ง |
ขนาดขาเข้า | 9.75 "x 4" |
ขนาด Outlet | 0.8 " |
ขนาด | โปรกว้าง |
ชนิดภาพเขียน | ทิ้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ปริมาณกรณี | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF03-0140 | ออนซ์ 32 | 144 | 8.75 "x 4.25" | 0.438 " | ใหญ่ | ฿12,043 | ||
FF01-0132 | ออนซ์ 8.5 | 288 | 5.5 "x 3" | 0.438 " | Standard | ฿14,661 | ||
FF05-0120 | ออนซ์ 6.29 | 500 | 4.8 "x 2.5" | 0.31 " | มินิ | ฿11,636 | ||
FF04-0120 | ออนซ์ 50 | 250 | 16.25 "x 3.38" | 0.75 " | ยาวเป็นพิเศษ | ฿14,909 | ||
FF10-0120 | - | 160 | 14.63 "x 5.75" | 1" | XL | ฿13,381 | ||
FF11-0120 | - | 160 | 19.5 "x 7.25" | 1" | XXL | ฿18,501 | ||
FT12-1500 | ออนซ์ 32 | 100 | 4.25 "x 0.25" | 9.25 " | - | ฿23,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.