FEBCO 860-QT 1 1/4 ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ, วาล์วปิดเปิดแบบควอเตอร์เทิร์น, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, บรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | บรอนซ์หยาบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 32 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติก |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
860-คิวที1/2 | 1 / 2 " | ฿17,327 | RFQ
| |
860-คิวที3/4 | 3 / 4 " | ฿18,152 | RFQ
| |
860-คิวที 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ฿35,942 | RFQ
| |
860-คิวที2 | 2" | ฿41,104 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.