FEDERAL PACIFIC UBIF0240N ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ 40a 2p 10ka 240v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสียบ Circuit Breaker |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 120 / 240 VAC |
แอร์ @ 120VAC | 10kA |
แอมป์ | 40 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความลึก | 2.65 " |
ความยาว | 3.35 " |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 10kA |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 8 AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
จำนวนเสา | 2 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8536200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | ประเภทเบรกเกอร์ | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูบีเอฟ260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | ที่อยู่อาศัย | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | ฿4,478 | ||
ยูบีเอฟ015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | RFQ
| |
ยูบีเอฟ020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿2,431 | ||
ยูบีเอฟ0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿5,024 | ||
ยูบีเอฟ0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿5,846 | ||
ยูบีเอฟ0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | ฿4,803 | ||
ยูบีเอฟ0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | Standard | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | ฿4,743 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.