FEDERAL SIGNAL 55-120-1 เรโซแนทฮอร์น 120VAC 0.75 AC สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปล่องไฟ |
แอมป์ | 0.75 AC |
สี | สีเทา |
เดซิเบล | 105dB @ 10 ฟุต |
ความลึก | 19.75 " |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
การติด | วงเล็บ |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -35 องศาถึง 150 องศา F |
อันดับ | NEMA 4 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8531800030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. เปิด 5 นาที / ปิด 5 นาที
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.