Federal Signal Ms4000 | มินิไซเรน 11-16 Vdc 100w | 12z062 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FEDERAL SIGNAL MS4000 มินิไซเรน 11-16 Vdc 100w | AA4QHB 12Z062

FEDERAL SIGNAL MS4000 มินิไซเรน 11-16 Vdc 100w

In Stock
รายการ: AA4QHB แบบ: MS4000ข้ามอ้างอิง: 12Z062
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
฿28,184 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิไซเรน
เดซิเบลขึ้นอยู่กับลำโพงที่เลือก
ความลึก5.7 "
ช่วงความถี่และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ความสูง1.3 "
อิมพีแดนซ์ขึ้นอยู่กับลำโพงที่เลือก
แรงดันไฟฟ้าอินพุต11 ถึง 16 VDC
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศา C ถึง +65 องศา C
ปัจจุบันสแตนบายน้อยกว่า 25ma
แรงดันขาออก64V สูงสุดถึงจุดสูงสุด
วัตต์100
ความกว้าง6.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8512300040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ไซเรนขนาดเล็ก MS4000 ของ Federal Signal เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลียร์การจราจรอย่างมีประสิทธิภาพบนถนนที่พลุกพล่านหรือแออัด ทางแยกและทางหลวงโดยส่งสัญญาณเตือน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ไซเรนขนาดเล็ก MS4000 ของ Federal Signal มีการออกแบบที่กะทัดรัดขนาดเล็กพร้อมตัวยึดสำหรับการติดตั้งเสมือนที่ง่ายดาย
  • มาพร้อมกับวงจรรางขั้นสูงพร้อมการออกแบบ FET สำหรับเวลาสวิตชิ่งสูงที่มีการสูญเสียต่ำ
  • มินิไซเรนเอาท์พุต 100 วัตต์นี้มาพร้อมกับฟิวส์แบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเอาต์พุต
  • มีคุณสมบัติการเคลียร์ทางแยกในตัวสำหรับการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพสำหรับการข้ามที่อันตราย
  • มีโทนเสียงหลายแบบ เช่น ตะโกน แมนนวล (กดค้างไว้) ลำดับเสียงแตรลม และเสียงครวญครางเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ลำโพงสัญญาณของรัฐบาลกลาง: เหมาะสำหรับสร้างเสียงปลุกแบบขยายเสียงและตรงตามมาตรฐานคลาส A

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของไซเรนขนาดเล็ก Federal Signal MS4000 คือเท่าใด

A. -30 ถึง 65 องศาเซลเซียส

Q. ช่วงความถี่ของไซเรนนี้คืออะไร?

ก. 725 ถึง 1575 เฮิรตซ์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FEDERAL SIGNAL MS4000 มินิไซเรน 11-16 Vdc 100w
฿28,184 / หน่วย