FEIN POWER TOOLS MCCS14 เลื่อยยนต์ 14 นิ้ว 15A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสับ |
แอมป์ | 15 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1" |
ใบมีด Dia | 14 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
กำลังการตัด | 45 องศา Round 4-1 / 8 ", Square 3-1 / 2", Rectangular 3-1 / 2 "x 4-3 / 8" และ 90 Degrees Round 5-1 / 8 ", Square 4-3 / 4" , สี่เหลี่ยม 3-3 / 4 "x 7-1 / 4" |
ประเภทยาม | การดึงกลับอัตโนมัติ |
ประเภทการจัดการ | ทริกเกอร์ |
วัสดุ | โลหะ |
ไม่มีโหลด RPM | 1300 |
น้ำหนักเครื่องมือ | 54 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.