จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เลื่อยไฟฟ้า |
| ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
| ตลับ | ลูกบอล |
| จังหวะใบมีด | 2 3 / 8 " |
| จังหวะใบมีด | 2-3 / 8 " |
| CFM @ โหลดเต็ม | 51.2 CFM |
| ความจุท่อ | 24 " |
| ความดันที่ต้องการ | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| ประเภทความเร็ว | เดียว |
| จังหวะต่อนาที | 330 ครั้ง/นาที |
| จังหวะต่อนาที | 330 |
| น้ำหนักเครื่องมือ | ปอนด์ 15.9 |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.09 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| รหัส HS | 8467191000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MAIN FILTER INC. MF0714386 1253117 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 19.17 นิ้ว
- ECONOLINE 412007 ถุงมือ 33 นิ้ว
- ปาร์คเกอร์ PXCK2110091
- MERIT BRASS 04413-2420 ข้อต่อลดแบบนอกรีต ขนาด 1-1/2 x 1-1/4 นิ้ว สไตล์ปลายเชื่อมชน
- GROVE GEAR EL8420604.35 EL-HMQ842-40-H_-180-35 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 40:1, ID 1.125 นิ้ว, OD 2.188 นิ้ว, อลูมิเนียม
- HONEYWELL CP-I-00X10000-B-00 เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดที่ให้บริการได้, O2 0 ถึง 30.0%, CO 0 ถึง 2000 ppm ช่วงเซนเซอร์
- SMC VALVES MGPL20TF-25Z-M9PWSDPC กระบอกสูบเล็ก ขนาด 20 มม. ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- INGERSOLL-RAND Y329-113 O แหวน สีดำ
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MAUDLIN PRODUCTS
- DRIPLESS
- DAREX
- VALCO VALLEY TOOL AND DIE
- หมวกกันน็อกดับเพลิงและกู้ภัย
- มาตรวัดแรง
- วาล์วหยุดและเสีย
- เทปวัด
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- AKRO-MILS 30084 Shelfmax ชั้นวางถัง
- ABUS 26 กุญแจดิสก์คัส
- ANVIL AS560EH ซีรีส์ช่องที่มีรูรูปยาว
- WESTWARD ชุดโอนย้าย
- WALTER TOOLS F4171 เครื่องมือคว้านรู
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED แบบแขวนเพดาน
- สายพาน BROWNING FHP Series 5L
- ปลั๊กเกลียวซีรีส์ KILLARK CUP/PLUG สไตล์ฝังลึก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS STS 325R เลื่อยตัดเหล็กลม 2-3/8 นิ้ว 330 ตรม
฿231,345 / หน่วย