FEIN POWER TOOLS ชุดเครื่องดูดฝุ่น Turbo II HEPA, 8 2/5 Gal. ถัง 151 Cfm ท่อสุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น |
Air Flow | 151 cfm |
แอมป์ | 10A |
ประสิทธิภาพการกรอง | 99.97% ที่ .3 ไมครอน |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 22 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 13 ฟุต |
ความยาว | 23 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 2 |
HP สูงสุด | 1 3/8 แรงม้า |
พลัง | 1100W |
ความยาวสายไฟ | 19 ฟุต |
ระดับเสียง | 66 เดซิเบล |
ความดันคงที่ | 98.4 " |
ความจุถัง | 8 3/8 แกลลอน |
วัสดุถัง | พลาสติก |
ขนาดถัง | 8 2/5 แกลลอน |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 1748W |
ความกว้าง | 16 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | โรมาเนีย |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.