Fenner Drives B302215 | เส้นผ่านศูนย์กลางบุชแบบไร้กุญแจ 2.9375 นิ้ว 8 โบลท์ | 44a225 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FENNER DRIVES B302215 เส้นผ่านศูนย์กลางบุชแบบไม่มีกุญแจ 2.9375 นิ้ว 8 สลัก | AD4UFZ 44A225

FENNER DRIVES B302215 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9375 นิ้ว 8 น็อต

In Stock
รายการ: AD4UFZ รุ่น: B302215ข้ามอ้างอิง: 44A225
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
฿6,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชแบบไม่ใช้กุญแจ
ขนาดสลักเกลียวM10 x 30
เสร็จสิ้นจุ่มน้ำมัน
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)24422
ล็อค Bolt จำนวน8
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.4.528 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.594 "
เพลา Dia2.937 "
เพลา Dia ความอดทน+0 / -. 002 "
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)39387
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)4821
ชนิดภาพเขียนB-LOC ซีรีส์ B103
ทนต่ออุณหภูมิขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)5.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียววัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaชนิดภาพเขียนทนต่ออุณหภูมิราคา
FENNER DRIVES 6202200 7/8 บูชแบบไม่ใช้กุญแจ | AD3JWV 3ZP22 6202200-เหล็กทนการกัดกร่อน1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GTque-฿7,693
FENNER DRIVES 6202220 15/16 บูชแบบไม่ใช้กุญแจ | AD3JWW 3ZP23 6202220-เหล็กทนการกัดกร่อน1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GTque-฿7,528
FENNER DRIVES 6202520 1-7 / 8 บูชแบบไม่ใช้กุญแจ | AD3JWX 3ZP34 6202520-เหล็กทนการกัดกร่อน2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GTque-฿17,632
FENNER DRIVES B302100 บูชไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 6 โบลท์ จุ่มน้ำมัน | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20เหล็ก1.969 "1.122 "1"B-LOC ซีรีส์ B103ขึ้นอยู่กับการใช้งาน฿3,308
FENNER DRIVES B302103 Keyless Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1875 นิ้ว 6 Bolt | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20เหล็ก2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC ซีรีส์ B103ขึ้นอยู่กับการใช้งาน฿3,296
FENNER DRIVES B302104 Keyless Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว 8 Bolt | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20เหล็ก2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC ซีรีส์ B103ขึ้นอยู่กับการใช้งาน฿3,574
FENNER DRIVES B302107 Keyless Bushing เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4375 นิ้ว 8 Bolt | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20เหล็ก2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC ซีรีส์ B103ขึ้นอยู่กับการใช้งาน฿3,762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FENNER DRIVES B302215 บุชชิ่งไร้กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9375 นิ้ว 8 น็อต
฿6,865 / หน่วย