Fenner Drives Fs0566 | ตัวปรับความตึงแบบปรับเองได้ B ขนาดสายพานร่องวี | 2zrt9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FENNER DRIVES FS0566 ตัวปรับแรงตึงแบบปรับได้เองขนาดสายพาน V | AC4GQD 2ZRT9

FENNER DRIVES FS0566 ตัวปรับความตึงด้วยตนเอง B ขนาดสายพานตัววี

In Stock
รายการ: AC4GQD รุ่น: FS0566อ้างอิงข้าม: 2ZRT9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿10,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวปรับความตึงแบบปรับได้เอง
มิติ A2.12 "
มิติข้อมูล B0.26 "
มิติข้อมูล C1.19 "
มิติ D3.34 "
มิติ E8.69 "
มิติ G0.4 "
ขนาด T (นิ้ว)1.37
ช่วงแรง (ปอนด์)0-42
ฟังก์ชันตัวปรับความตึงแบบปรับได้เองช่วยขจัดความจำเป็นในการปรับความตึงด้วยมือปกติ
สิ่งที่ใส่เข้าไปสปริงห่อหุ้มด้วยเหล็กอัลลอยด์ซึ่งอาจพลิกกลับได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบสองทิศทาง
รูติดตั้ง0.4 "
ชั่วคราว พิสัย32-225 ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)37.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คนขี้เกียจนอก Dia. (5.04 ")
  • แขนปรับความตึง (เบี่ยงเบนได้ถึง 45 องศาทั้งสองด้านของตำแหน่งที่เป็นกลางทำให้เกิดแรงดึงที่ปรับตัวเองให้คนเดินเตาะแตะเพื่อการยืดตัวของโซ่หรือสายพานทุกวันในขณะที่ลดการสั่นสะเทือนในไดรฟ์)
  • ช่วงขนาดสายพาน V (B)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ่งที่ใส่เข้าไปขนาดโซ่ ANSIมิติ Aรูติดตั้งภายนอก Dia.มิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Dราคา
FENNER DRIVES FS0209 สายพานปรับแรงตึงสายพาน V B 5 นิ้วในตัว | AA7JGV 16A169 FS0209โลหะผสมเหล็กสปริงบีบอัดบาดแผลที่ถูกต้องใช้เพื่อให้แรงดึงที่สม่ำเสมอ--0.4 "5"---฿6,480
FENNER DRIVES FS0608 ตัวปรับแรงตึงสายพาน V 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608โลหะผสมเหล็กสปริงบีบอัดบาดแผลที่ถูกต้องใช้เพื่อให้แรงดึงที่สม่ำเสมอ--0.51 "4"---฿11,816
FENNER DRIVES FS0127 ตัวปรับแรงตึงแบบปรับได้เองขนาดสายพาน V | AC4GQC 2ZRT8 FS0127โลหะผสมเหล็กสปริงบีบอัดบาดแผลที่ถูกต้องใช้เพื่อให้แรงดึงที่สม่ำเสมอ-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "฿6,871
FENNER DRIVES FS0072 ตัวปรับความตึงด้วยตนเอง 35 Ansi Chain | AC4GQE 2ZRU1 FS0072โลหะผสมเหล็กสปริงบีบอัดบาดแผลที่ถูกต้องใช้เพื่อให้แรงดึงที่สม่ำเสมอ351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "฿6,626
FENNER DRIVES FS0071 ตัวปรับความตึงแบบปรับได้เอง 40 Ansi Chain | AC4GQF 2ZRU2 FS0071โลหะผสมเหล็กสปริงบีบอัดบาดแผลที่ถูกต้องใช้เพื่อให้แรงดึงที่สม่ำเสมอ401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "฿6,821
FENNER DRIVES FS0568 ตัวปรับความตึงแบบปรับได้เอง 60 Ansi Chain | AC4GQG 2ZRU3 FS0568สปริงห่อหุ้มด้วยเหล็กอัลลอยด์ซึ่งอาจพลิกกลับได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบสองทิศทาง601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "฿10,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FENNER DRIVES FS0566 ตัวปรับความตึงด้วยตนเอง B ขนาดสายพานตัววี
฿10,386 / หน่วย