Fernco 1056-65 | ข้อต่ออ่อนตัวยาว 5-49/64 นิ้ว | 3hcz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FERNCO 1056-65 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 5-49 / 64 นิ้วความยาว | AC9KRL 3HCZ7

FERNCO 1056-65 ข้อต่ออ่อน 5-49/64 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AC9KRL รุ่น: 1056-65ข้ามอ้างอิง: 3HCZ7
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
฿1,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อที่ยืดหยุ่น
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 300
วัสดุของตัวเครื่องอีลาสโตเมอริกพีวีซี
สำหรับขนาดท่อ6 "x 5"
ภายใน Dia6-31/64" x 5-29/64"
ความยาว5 49 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ทนต่อสารเคมีรังสีอัลตราไวโอเลตการเจริญเติบโตของเชื้อราและก๊าซท่อระบายน้ำธรรมดา
UPC018578001510

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดท่อภายใน Diaความยาวราคา
FERNCO 1056-315 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น Elastomeric Pvc | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"฿509
FERNCO 1056-415 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-61 / 64 นิ้วความยาว | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "฿608
FERNCO 1056-42 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นความยาว 3-57 / 64 นิ้ว | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "฿692
FERNCO 1056-52 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 4 นิ้วยาว 5 x 2 นิ้ว | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"฿1,322
FERNCO 1056-53 ข้อต่อแบบยืดหยุ่นความยาว 3-57 / 64 นิ้ว | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "฿1,051
FERNCO 1056-54 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-61 / 64 นิ้วความยาว | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "฿835
FERNCO 1056-55 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-63 / 64 นิ้วความยาว | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "฿781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FERNCO 1056-65 ข้อต่ออ่อน 5-49/64 นิ้ว ยาว
฿1,191 / หน่วย